曜日別特売

ビジネスバッグ

ビジネスバッグ - エスコビジネスバッグ - エスコビジネスバッグ - エスコビジネスバッグ - エスコビジネスバッグ - エスコビジネスバッグ - エスコ

ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり、キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト付き。B4ファイル収納可能。外ポケット4個、内ポケット1個。収納量に合わせて底面の幅が調節できます。2層のメインルームは用途に合わせて仕分け収納ができて便利。ノートPCの収納に最適なクッション材入りポケットやキャリーバー通しなど機能も充実。ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり。【正面】・ファスナーポケット×3【正面ファスナーポケット内部】・オープンポケット×2。・ペン差し。・クリアポケット【背面】・キャリーバー通し。・オープンポケット【メインルーム(前室)内部】・ネットポケット【メインルーム(後室)内部】・クッション材入り仕切りポケット。

材質ポリエスター600D裏PVC質量(g)840容量(L)約12~18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×100~150×300対応B4書類サイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71012807EA927AG-56A
オープン
6,800
7,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする