B4ファイルまで対応、大きめの書類や資料など収納します。マチ幅が変更でき、収納量を用途に合わせ対応できます(通勤用にも出張用にも使えます)。また、急に荷物が増えてもあわてる必要がありません。スーツケースのキャリーバー通し付でスーツケースのサブバッグとしても大活躍です。ゴム足鋲、底板、肩アテ付きショルダーベルト付で頑丈かつ使いやすく設計しています。【正面】・アウトポケット×2。・ファスナーポケット・オープンポケット【正面アウトポケット内部】・オープンポケット・ペン差し【背面】・キャリーバー通し【メインルーム内部】・クッション材入りポケット・オープンポケット・ネットポケット×2。・可倒式底板。
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Chromebook CX15 (CX1505CTA) 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer TravelMate X4 14 AI 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Dell Pro 14 Essential 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Dell Pro 15 Essential (15.6) 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と FMV Note E E55-K3 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP EliteBook 630 G10 Notebook PC 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型) 2025年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Lenovo J13i 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と Lenovo LOQ Essential Gen 10 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500

