曜日別特売

ビジネスバッグ

ビジネスバッグ - エスコビジネスバッグ - エスコ

キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト付き。B4ファイル収納可能。外ポケット1個、内ポケット2個。

材質マイクロファイバーポリエスター質量(g)580容量(L)14寸法(幅W×高さH)(mm)PC収納部:325×265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×310内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71012798EA927AG-53
オープン
5,000
5,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする