曜日別特売

ビジネスバッグ

ビジネスバッグ - エスコ

パソコン対応。外ポケット3個、内ポケット2個、パソコンホルダー1個、ペンホルダー2個、カードホルダー3個。ショルダーベルト、キャリーバックホルダー付き。

材質ナイロン質量(kg)1.2 (ショルダーベルト含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部:400×40×370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×105×405内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71012816EA927BB-141
オープン
7,570
8,327(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする