曜日別特売

ビットソケット (INHEX)

ビットソケット (INHEX) - エスコビットソケット (INHEX) - エスコビットソケット (INHEX) - エスコビットソケット (INHEX) - エスコ

入り組み点数:9点。セット内容:ビットソケット、(1/2”)ラチェットハンドル。(1/2”)ラチェットハンドル 全長:250mm 送り角:6°重量:601g ギア数:60歯 ロッキング式、左右切替式。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。

差込角(inch)1/2”内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71012299EA617GT-103B1504・5・8・10・12・14・17・19
オープン
5,810
6,391(税込)
翌日出荷
返品不可
71012308EA617GT-104B2504・6・8・10・12・14・17・19
オープン
6,650
7,315(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする