エスコ
ビームトランメル (スティール)
メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。
用途
ケガキ、寸法測定、大型コンパス等に
寸法(mm)
ポイント:15×70
質量(kg)
6.5
呼び寸法(mm)
2000
サイズ(mm)
Φ25.4×2100 (L)
材質(パイプ)
スチール製
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71011556
EA725KJ-15
オープン
¥
91,800
¥
100,980
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880