曜日別特売

ピストルグリップノズル (プラグ付き)

ピストルグリップノズル (プラグ付き) - エスコピストルグリップノズル (プラグ付き) - エスコピストルグリップノズル (プラグ付き) - エスコピストルグリップノズル (プラグ付き) - エスコピストルグリップノズル (プラグ付き) - エスコピストルグリップノズル (プラグ付き) - エスコ

スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグ付き。

仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137質量(g)204 (プラグ除く)能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71011617EA124LA-13AP
オープン
1,330
1,463(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする