曜日別特売

ピットマンアームプーラー

ピットマンアームプーラー - エスコ

小型・中型車のピットマンアームプーラーの取り外しに

材質鍛造鋼寸法(mm)75 (W)×55 (D)×145 (標準高さ)質量(kg)1.23奥行(mm)30深さ(mm)アーム:60口幅(mm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71011687EA501AD-6
オープン
9,000
9,900(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする