曜日別特売

ピンセット (ステンレス製 ESD/精密用)

ピンセット (ステンレス製 ESD/精密用) - エスコピンセット (ステンレス製 ESD/精密用) - エスコピンセット (ステンレス製 ESD/精密用) - エスコピンセット (ステンレス製 ESD/精密用) - エスコピンセット (ステンレス製 ESD/精密用) - エスコピンセット (ステンレス製 ESD/精密用) - エスコピンセット (ステンレス製 ESD/精密用) - エスコピンセット (ステンレス製 ESD/精密用) - エスコ
全長(mm)110耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス材質(チップ)ポリアミド系合成繊維 (ESD)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
先端
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71011809EA595AR-618直・鋭0.6
オープン
2,450
2,695(税込)
翌日出荷
返品不可
71011818EA595AR-1618直・鋭0.5
オープン
2,450
2,695(税込)
翌日出荷
返品不可
71011827EA595AR-2215直・細1.5
オープン
2,820
3,102(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする