エスコ
ピンバイス
3本爪キーレスチャック。電動組立、工具製作、模型製作などに。
全長(mm)
146
材質(本体)
焼入鋼
ハンドル径(Φmm)
25.4
チャック能力(mm)
Φ1~6.35
材質(ハンドル)
プラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71011757
EA589RG-6
オープン
¥
3,860
¥
4,246
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください