曜日別特売

ファイバーグラスハンドル (伸縮型)

ファイバーグラスハンドル (伸縮型) - エスコファイバーグラスハンドル (伸縮型) - エスコファイバーグラスハンドル (伸縮型) - エスコファイバーグラスハンドル (伸縮型) - エスコファイバーグラスハンドル (伸縮型) - エスコファイバーグラスハンドル (伸縮型) - エスコ

サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。ロックボタン付き。ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。

質量(g)540ねじ径【先端】3/4”Acme全長(m)0.7~1.0材質(グリップ)ゴム製材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム(アルマイト処理)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71012850EA928BF-10
オープン
4,600
5,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする