曜日別特売

フィッシュテープ (スチール製)

フィッシュテープ (スチール製) - エスコフィッシュテープ (スチール製) - エスコフィッシュテープ (スチール製) - エスコフィッシュテープ (スチール製) - エスコフィッシュテープ (スチール製) - エスコフィッシュテープ (スチール製) - エスコ

ベルトクリップ付で携帯性に優れます

材質スチール寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】Φ6.2×4.5ケース寸法(mm)115×50×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71011845EA597AD-1
オープン
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする