曜日別特売

ビットソケット (INHEX)

ビットソケット (INHEX) - エスコビットソケット (INHEX) - エスコビットソケット (INHEX) - エスコ

7個組。手締めの際に便利な側面ローレット加工。頑丈な圧入式の1/2”DRヘックスビットソケット。

全長(mm)60対辺(mm)4・5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/2”材質(ソケット)クロム合金鋼内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71012570EA617ZL-0A
オープン
21,900
24,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする