曜日別特売

ビットソケットセット (INHEX)

ビットソケットセット (INHEX) - エスコビットソケットセット (INHEX) - エスコ

入り組み数:7点。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。

全長(mm)55差込角(inch)1/2寸法(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71012588EA687CM-150B
オープン
2,740
3,014(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする