曜日別特売

ヒートガンセット (溶接用)

ヒートガンセット (溶接用) - エスコヒートガンセット (溶接用) - エスコヒートガンセット (溶接用) - エスコヒートガンセット (溶接用) - エスコヒートガンセット (溶接用) - エスコヒートガンセット (溶接用) - エスコ

溶接専用プラジェット。溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル。堅牢な鋼板ボディを採用。電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上。塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。

付属品溶接ノズル、溶接棒(硬質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、溶接棒(軟質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド材質鋼板、合成樹脂質量(g)740消費電力(W)300スイッチ3段切替スイッチ (切・送風・熱風)コード長さ(m)3電圧(V)(50/60Hz)AC100温風温度(℃)310風圧(mmAq)130サイズ(mm)260×70×191 (H)内容量1組
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※使用上の注意・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。・本製品は高温工業用熱風機です。・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温風温度(℃)
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71011651EA365VA-13310300740
オープン
28,500
31,350(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする