曜日別特売

ピンポンチ

ピンポンチ - エスコピンポンチ - エスコピンポンチ - エスコピンポンチ - エスコピンポンチ - エスコ

6本組。セット内容:EA572MH-3(先端径:3mm)、EA572MH-4(先端径:4mm)、EA572MH-5(先端径:5mm)、EA572MH-6(先端径:6mm)、EA572MH-7(先端径:7mm)、EA572MH-8(先端径:8mm)。

材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150全質量(g)425内容量1セット
注意
※使用の際は保護メガネを使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71011748EA572MH
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする