エスコ
フィルム (粘着付き)
裏面粘着付き。使用温度範囲:60℃まで使用可。
厚さ(mm)
0.3
材質
PVC
色
透明
幅(mm)
915
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71015781
EA911AG-301
0.3
915
2
オープン
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
翌日出荷
返品不可
71015790
EA911AG-302
0.3
915
5
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください