曜日別特売

フィンクリーナーブラシ

フィンクリーナーブラシ - エスコフィンクリーナーブラシ - エスコフィンクリーナーブラシ - エスコ

曲型(アングル型)になっています。

用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)300材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)ブラシ幅(mm)120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71013708EA109W-1
オープン
5,280
5,808(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする