エスコ
フィンクリーナーブラシ
用途
室外機のフィン・エバポレーターの清掃に
全長(mm)
200
質量(g)
90
材質(ブラシ部)
SUS304
材質(軸)
スチール
材質(柄部)
木
柄
直
ブラシ幅(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71013717
EA109WS-1
オープン
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください