セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。頭サイズ 51~60cm、フェイスガードサイズ 203×305mm、材質 フェイスガード:スチールメッシュ、ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン、ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン、ダイヤル(ブラック):POM、汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム、フェイスカラー スモーク、スロット式で取付けが簡単です。ラチェット式でサイズ調整可能。 汗止めバンド付き、ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。