曜日別特売

フェイスプロテクター (ポリカーボネート)

フェイスプロテクター (ポリカーボネート) - エスコフェイスプロテクター (ポリカーボネート) - エスコフェイスプロテクター (ポリカーボネート) - エスコフェイスプロテクター (ポリカーボネート) - エスコフェイスプロテクター (ポリカーボネート) - エスコ

セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。スロット式で取付けが簡単です。ラチェット式でサイズ調整可能。 汗止めバンド付き。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。

材質【ダイヤル】POM、【フェイスガード】ポリカーボネート、【ヘッドギア】高密度ポリエチレン、【ヘッドバンド】低密度ポリエチレン、【汗止めバンド】コットン&PUフォーム寸法(mm)【フェイスガード】203×394【フェイスカラー】クリア頭囲(cm)51~60内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015650EA800PA-88
オープン
4,440
4,884(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする