エスコ
フェイスプロテクター (幅広/PET)
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。スロット式で取付けが簡単です。ラチェット式でサイズ調整可能。 汗止めバンド付き。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。
材質
【ダイヤル】POM、【フェイスガード】PETG、【ヘッドギア】高密度ポリエチレン、【ヘッドバンド】低密度ポリエチレン、【汗止めバンド】コットン&PUフォーム
寸法(mm)
【フェイスガード】228×394
色
【フェイスカラー】クリア
頭囲(cm)
51~60
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71015641
EA800PA-87
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください