曜日別特売

フタ (フラップ)

フタ (フラップ) - エスコフタ (フラップ) - エスコフタ (フラップ) - エスコ

押し上げて固定すれば続け捨てができるフラップタイプ。フタの上に小物を置くことができます。一度取り付けた後取り外せるので、お手入れも付け替えも可能。

付属品分別表示シール材質ポリプロピレン質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×440×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016429EA995A-377
オープン
2,080
2,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする