曜日別特売

フタ付き深型ボックス (ステンレス製)

フタ付き深型ボックス (ステンレス製) - エスコフタ付き深型ボックス (ステンレス製) - エスコ

電解研磨。

仕様取手付材質18-8ステンレス (SUS304)容量(L)35内寸(mm)330×330×330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014320EA508SC-162A
オープン
75,100
82,610(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする