曜日別特売

フラッシュライト/LED

フラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコ

超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。ポケットクリップ付(取り外し可能)。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。市販のUSBケーブルで充電可能です。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。

付属品USBコード、ストラップ材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)34 (電池含)電源充電式リチウムイオンバッテリー使用電池リチウムイオン電池 (充電用USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ15×98明るさ(Lm)強:250 弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:68 弱:31照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:1.5 弱:3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015038EA758SG-81
オープン
8,490
9,339(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする