エスコ
フラッシュライト/LED
照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
照射方式
ノーマルビーム (固定)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
光源
使用電池
電池寿命
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71014837
EA758RJ-22A
1個
165 (本体のみ)
LED球28灯
単4×3本 (別売)
約7時間
Φ47×138
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
71014898
EA758RP-3A
1本
517 (本体のみ)
白色LED球1灯
単1電池×2本 (別売)
連続使用5時間
Φ56×256
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください