曜日別特売

フラッシュライト/LED

フラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコ

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。モードの切替方法:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする。

付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)196光源LED球使用電池リチウムイオン電池照射モード強、中、弱、点滅 (デフォルト) 強のみ 強、中、弱充電時間(時間)3.5耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ55×192明るさ(Lm)強:700 中:300 弱:40防水性IPX4照射距離(m)強:420 中:268 弱:102照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:1.25 中:3.5 弱:24 点滅:2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015020EA758SG-69
オープン
37,900
41,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする