曜日別特売

フラッシュライト/LED

フラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコ

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。クリップを使用したくないときにストラップとして使用できる短い金属板付き。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。モードの切替方法:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする。

付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本、ストラップ、六角レンチ材質本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ質量(g)153光源LED球使用電池リチウムイオン電池 (付属)照射モード強、中、弱、点滅 (デフォルト) 強のみ 強、中、弱充電時間(時間)3.5耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ31×162明るさ(Lm)強:375 中:150 弱:40防水性IPX4照射距離(m)強:219 中:141 弱:72照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:2.5 中:6.25 弱:24 点滅:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015029EA758SG-71
オープン
35,100
38,610(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする