曜日別特売

フラッシュライト/LED

フラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコ

照射モード切替(3パターン)できるライトです。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。2段階調光+点滅機能付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付き。

材質アルミ合金レッド質量(g)124.1 (電池含)光源LED電池寿命(時間)強:8 弱:100 点滅:12使用電池単3電池×2本 (別売)サイズ(mm)Φ21.5×159明るさ(Lm)強:200 弱:14 点滅:200照射距離(m)強:150照射方式ノーマルビーム (固定)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014828EA758RE-4RA
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする