曜日別特売

フラッシュライト/LED

フラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコ

先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。人間工学に基づいて設計されたボディ。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。バッテリーは2本必要です。交換用バッテリー(EA758SE-9B)は1本入です。市販のUSBケーブルで充電可能です。

付属品USBコード材質本体:アルミ合金 レンズ:Borofoatガラスブラック質量(g)350光源LED球使用電池リチウムイオン電池 (本体内蔵)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ41×194明るさ(Lm)強:2000 中:850 弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315 中:200 弱:70照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:2 中:4 弱:24 点滅:3.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014977EA758SG-63
オープン
35,900
39,490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする