曜日別特売

フラッシュライト/LED

フラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコ

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16防水性IPX4照射方式ノーマルビーム (固定)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
耐衝撃性
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014986EA758SG-65充電器、ACアダプター本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート3963mΦ29×245
オープン
38,400
42,240(税込)
翌日出荷
返品不可
71014995EA758SG-66充電器、ACアダプター、ねじ×2本、アンチロールラバーリング本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート3641mΦ29×224
オープン
34,000
37,400(税込)
翌日出荷
返品不可
71015011EA758SG-68充電器、ACアダプター、ねじ×2本本体:非導電性ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート3383mΦ30×219
オープン
33,300
36,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする