曜日別特売

フラッシュライト/LED

フラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコ

ペン型で扱いやすい!12ルーメン集光タイプのフラッシュライト。暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用。スリム設計なので、すき間ライトとしても使えます。テールスイッチタイプ(押している間のみ点灯)。スイッチキャップをねじりこむと、点灯状態を維持できます。ペンクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質アルミ合金質量(g)18.5 (本体のみ)光源LED球電池寿命(時間)24時間使用電池AAAA電池 (単6)×3本 (付属)サイズ(mm)Φ9.5×165明るさ(Lm)12光色ナチュラル (電球色)明るさ固定防水性IPX2照射距離(m)18照射方式ノーマルビーム (固定)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014925EA758RS-102
オープン
1,280
1,408(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする