曜日別特売

フラッシュライト/LED

フラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコ

ストラップ付き。頑丈で軽量なアルミボディ。点滅機能付照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質アルミ合金光源LED球照射方式ノーマルビーム (固定)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用電池
電池寿命
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014846EA758RK-2A51.8 (本体のみ)単3×1本 (別売)約4時間 (強)、約8時間 (中)、約40時間 (弱)、約72時間 (点滅)Φ27.5×139.5
オープン
1,000
1,100(税込)
翌日出荷
返品不可
71014855EA758RK-11A50 (本体のみ)単4×1本 (別売)約2時間 (強)、約4時間 (中)、約20時間 (弱)、約42時間 (点滅)Φ27.5×124.5
オープン
970
1,067(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする