エスコ
フラッシュライト/LED・UV
シンプルスタイルなライトです。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
付属品
ナイロン製ホルスター
材質
アルミ合金 (表面処理はアルマイト処理です)
質量(g)
80 (電池含)
使用電池
CR123A電池×1本 (別売)
電池寿命
約2時間
サイズ(mm)
Φ28×91
明るさ(Lm)
138
防水性
IPX4 (防沫形)
照射距離(m)
(100%暗所)200
照射方式
ノーマルビーム (固定)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71014819
EA758RC-1A
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください