フラッシュライト/LED・UV (ペン型)

フラッシュライト/LED・UV (ペン型) - エスコ

充電用USBケーブル、ホルスター付き。紫外線LEDを備えた洗練されたコンパクトなUSB充電式ペンライトです。ポケットクリップ付き(取外し可能)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質アルミ合金質量(g)51 (電池含)波長(nm)400使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)充電時間(時間)2.5耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ16×151防水性IPX4照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014968EA758SG-16
オープン
15,500
17,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする