エスコ
フラットヒンジ (樹脂製)
取付ねじ無し。
材質(本体)
ナイロン30% (グラスファイバー強化)
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
長さ×幅:40×40
質量(g)
14
穴数
4
材質(ピン)
ステンレス
穴径(mm)
5
ねじサイズ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71016307
EA951CY-540
長さ×幅:40×40
9
5
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください