曜日別特売

フランジナット

フランジナット - エスコフランジナット - エスコフランジナット - エスコフランジナット - エスコフランジナット - エスコフランジナット - エスコフランジナット - エスコフランジナット - エスコ

並目ねじ。

材質焼入鋼 (C45)硬度HRC25~35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014530EA637GL-22333440M22
オープン
2,320
2,552(税込)
翌日出荷
返品不可
71014539EA637GL-30454658M30
オープン
6,620
7,282(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする