曜日別特売

フレア-ナット用トルクレンチ

フレア-ナット用トルクレンチ - エスコフレア-ナット用トルクレンチ - エスコフレア-ナット用トルクレンチ - エスコフレア-ナット用トルクレンチ - エスコフレア-ナット用トルクレンチ - エスコフレア-ナット用トルクレンチ - エスコ

フレアーナット用。エアコン、冷凍機器用。ゴムグリップで握り良いです。使用方法表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。

全長(mm)240精度(%)トルク:±3以内内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
トルク(N・m)
適合ナット径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014670EA723-3J2230フレアナット:9.53 (3/8”)
オープン
8,400
9,240(税込)
翌日出荷
返品不可
71014679EA723-42455フレアナット:12.7 (1/2”)
オープン
8,670
9,537(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする