フレアーセージングツール

フレアーセージングツール - エスコ

セージングコーン(7個)。フレアーコーン(1個)。なまし銅管用。 切断後、フレアー加工を行う前には必ずバリ取り作業をして下さい。 切り粉やホコリなどは常に取り除いて下さい。 稼動部には定期的に注油して下さい。

仕様セージングコーンサイズ:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、フレアー能力:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”質量(kg)2.8ケース寸法(mm)220×160×45内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71013787EA212
オープン
25,700
28,270(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする