曜日別特売

フレアーリングツール (ラチェット式)

フレアーリングツール (ラチェット式) - エスコフレアーリングツール (ラチェット式) - エスコフレアーリングツール (ラチェット式) - エスコ

新冷媒対応。偏芯コーン付き。ラチェット式ハンドルの為、ハンドルの往復動作でフレア加工ができます。フレア量産を行っても疲れません。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。

寸法(mm)190×90×130 (H)質量(kg)1.6適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71013778EA200R
オープン
29,800
32,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする