エスコ
フレキシブル隙間ライト/LED
フレキシブルケーブルで自由自在!狭い場所や奥まったところの確認・点検に。点灯約100時間!長寿命モデル。ポリカーボネートレンズ。テールスイッチタイプ。
材質
アルミ合金
質量(g)
70 (本体のみ)
光源
LED球
電池寿命(時間)
100
使用電池
単4×2本 (別売)
サイズ(mm)
ヘッド径:Φ6.5 全長:525 フレキシブルケーブル長:410
明るさ(Lm)
12
防水性
IPX2
照射距離(m)
18
照射方式
集光 (固定)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71014941
EA758RS-201
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください