エスコ
フロアーシート
工場などの屋外通路や体育館・イベント会場の保護に。
材質
PVC+防炎加工
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.35
色
ライトグリーン
長さ(m)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71016447
EA997RD-22
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長