曜日別特売

フローリング補修テープ

フローリング補修テープ - エスコフローリング補修テープ - エスコフローリング補修テープ - エスコフローリング補修テープ - エスコ

フローリングの傷を補修するテープです。フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業。広範囲についた傷でも作業が楽々。屋内用。

用途フローリングのキズかくし、補修、木目調の机・棚などの補修・装飾に幅(mm)75厚さ(mm)0.1ダークブラウン長さ(m)0.9基材ウレタン・紙・ポリエステル粘着剤アクリル系剥離紙危険物の類別非危険物内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016255EA944SK-1
オープン
390
429(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする