曜日別特売

ブラシヘッド

ブラシヘッド - エスコブラシヘッド - エスコブラシヘッド - エスコ

快適でソフトなグリップハンドル。

仕様毛質:ミディアム毛丈(mm)30接続ねじ3/4”メス毛材ポリプロピレンブラシ寸法(mm)175×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015957EA928AK-36
オープン
1,250
1,375(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする