曜日別特売

ブリッジハンドル (マットブラック)

ブリッジハンドル (マットブラック) - エスコブリッジハンドル (マットブラック) - エスコブリッジハンドル (マットブラック) - エスコブリッジハンドル (マットブラック) - エスコブリッジハンドル (マットブラック) - エスコブリッジハンドル (マットブラック) - エスコ

マットブラック仕上。

材質亜鉛ダイカスト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
付属品
幅(mm)
ねじピッチ(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016341EA951HA-8681トラスト小ねじ:M4×3010.5、取手:576423
オープン
295
325(税込)
翌日出荷
返品不可
71016350EA951HA-87113トラス小ねじM4×30、2本付9、取手:869624.5
オープン
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
71016359EA951HA-88155トラス小ねじM4×35、2本付10.5、取手:11512828
オープン
430
473(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする