曜日別特売

ブルーシート

ブルーシート - エスコブルーシート - エスコブルーシート - エスコ

ハトメ付き。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.25ピッチ【ハトメ間】0.9m番手#3000材質(ハトメ)アルミハトメ内径(mm)13内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015747EA911AB-511.8×1.8
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
71015756EA911AB-523.6×5.4
オープン
3,740
4,114(税込)
翌日出荷
返品不可
71015765EA911AB-535.4×5.4
オープン
5,500
6,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする