曜日別特売

油性ペイントマーカー (工業用)

油性ペイントマーカー (工業用) - エスコ油性ペイントマーカー (工業用) - エスコ油性ペイントマーカー (工業用) - エスコ油性ペイントマーカー (工業用) - エスコ油性ペイントマーカー (工業用) - エスコ油性ペイントマーカー (工業用) - エスコ油性ペイントマーカー (工業用) - エスコ

入数:10本。中字。油性。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。インキ量が多いので、長く書けます。風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)。材質:軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:PBT、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE。

用途木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用線幅(mm)2内容量1パック(10本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015318EA765MV-2B蛍光ピンク
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
71015327EA765MV-3B
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
71015336EA765MV-4B
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
71015345EA765MV-5B水色
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
71015361EA765MV-6B
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
71015370EA765MV-7B
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
71015379EA765MV-8B
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする