油性ペイントマーカー (工業用)

油性ペイントマーカー (工業用) - エスコ

入数:10本。油性。細字。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記可能。雨風や日光SW筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています(耐光性:蛍光黄、蛍光桃を除く)。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。インキ量が多いので、長く書けます。材質:本体・軸:アルミニウム、キャップ:PBT、先栓:POM、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE。

用途建築資材、工業資材へのマークチェック用、屋外備品へのマーキング用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015589EA765MV-9021パック(10本)
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
71015607EA765MV-9151本
オープン
230
253(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする