エスコ
油性ペイント・ニス用刷毛 (山羊毛)
山羊毛。平。補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
用途
油性・ニス用
材質(毛)
ふつう
玉厚(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71013638
EA109ML-11
182
25
10
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
翌日出荷
返品不可
71013647
EA109ML-12
191
25
15
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌日出荷
返品不可
71013656
EA109ML-14
190
27
30
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
71013665
EA109ML-15
190
27
36
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
71013681
EA109ML-16
191
27
42
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
翌日出荷
返品不可
71013690
EA109ML-17
190
27
55
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください