曜日別特売

油性マーカー

油性マーカー - エスコ

入数:10本。太/細両用。インク:油性塗料(アルコール系)。速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)。1本で太・細両用が使える便利な油性マーカーです。また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。キャップ安全性ISO規格適合。アルコール系インクを使用しています。

材質【軸・キャップ】樹脂質量(g/本)25.1線幅(mm)【太】6、【細】1.5~2.0インク色ブラック寸法(軸径Φ×全長)(mm)21.8×140.8内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015126EA765BV-12
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする